r410 ゲージのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
270件の「r410 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「R410 バルブ」、「R410A」などの商品も取り扱っております。
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類 R-410A、R-32 セット内容 (高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g) 700 圧力計(MPa) 0~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 取付ネジ径 (マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 68
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類 R410A/R32 表示圧力範囲(MPa) -0.1~3.8 取付ねじ 1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容 ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒 R32・R410A 付属品 サイトグラス タイプ ボール弁式開閉バルブ 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒 R410a 接続口径 5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm) 230 真空計(MPa) 0~-0.1 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒 R410A、R32 接続口径 (チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm) 約920 圧力計(MPa) -1~5.3(高圧側) 連成計(MPa) -1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm) 80 付属品 チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース) NBR 外寸(幅W×高さH)(mm) 120×230 取付ねじ 1/8NPT 接続ポート径 (マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

用途R410A、R32用 適合 高圧側 表示圧力範囲(MPa) -0.1~5.3 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 仕様 R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm) 68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径 (チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa) -0.1~5.3 接続ポート径 (マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm) 80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm) 90 質量(kg) 2
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

接続口径(inch) 5/16フレア 仕様 ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa) -0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa) -0.1~5.3(TA141G-1)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch) 5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別 R32・R410A 仕様 (マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプ ボールバルブ式 温度表示 R410A、R32 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa) -0.1~3.8 取付ネジ径 【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 62.25 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別 R410A、R32 適合 低圧側 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 50 圧力範囲(MPa) -0.1~3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合 高圧 質量(g) 160 取付ねじ 1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa) -0.1~5.5 ゲージ径(Φmm) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別 R32・R410A 付属品 サイトグラス タイプ ボール弁式開閉バルブ 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 80 接続ポート 5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別 R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32 質量(kg) 13.7 高さ(mm) 490 回収容量(L) 6.5 幅(Φmm) 225
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじ ゲージ:1/8NPT 対応冷媒種別 R410A・R32 圧力範囲(MPa) (高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8 接続ポート ホース:5/16フレア
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)